Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY KBL04-E4/51 BRÜCKEN-GR-DIODE, 1PH, 4A, 400V, KBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101165
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBL04-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SIP
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: KBL04
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 4 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, KBL04-E4/51, 2101165, 210-1165
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,07*
    € 2,29*
    Lager 139
    284
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 3,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    4GBJ404
    ab € 0,441*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.