Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.06.04 J-LINK 10-PIN NEEDLE ADAPTER ADAPTER, J-LINK/PCB, 10POL-NADEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098537
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.06.04 J-LINK 10-PIN NEEDLE ADAPTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Merkmale: Adapter für 20-Pin-JTAG zu 10-Pin-Nadelstecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: J-Link/Flasher zu Leiterplatte
  • Art des Zubehörs: J-Link-Nadeladapter
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.06.04 J-LINK 10-PIN NEEDLE ADAPTER, 2098537, 209-8537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 117,56*
    € 153,31*
    Lager 139
    55
    Frei Haus
    ab € 129,30*
    € 162,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,34*
    € 193,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,91*
    € 192,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,97*
    € 172,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,74*
    € 166,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,30*
    € 153,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.