Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, PSOC3, PSOC 3 Family CY8C38xx Series Microcontrollers, 8051, 67 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2097840
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8C3866LTI-068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 20 Bit
  • Produktpalette: PSOC 3 Family CY8C38xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 3
  • MCU-Baureihe: CY8C38xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 67 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller cypress, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, CYPRESS SEMICONDUCTOR, CY8C3866LTI-068, 2097840, 209-7840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Euroquartz
    25.000MHZ 49USMX/30/50/-40+85/18PF/ATF
    ab € 0,337*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.