Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroquartz 25MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 18pF, B. 4.5mm, H. 4.2mm, L. 12.4mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734767
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     25.000MHZ 49USMX/30/50/-40+85/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 25MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 12.4mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 4.2mm
Abmessungen = 12.4 x 4.5 x 4.2mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C

HC49USMX
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
25MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
12.4mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
4.2mm
Abmessungen:
12.4 x 4.5 x 4.2mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1734767, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Euroquartz, 25000MHZ49USMX305040+8518PFATF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,47*
1 Tag
2195
1
€ 14,99*
ab € 0,337*
€ 0,767*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aker Technology
CAA-25.000-18-3050-X
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.