Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C3866LTI-067 PSOC3,8BIT, 8051, 64K FLASH, 48QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2097839
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C3866LTI-067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 20 Bit
  • Produktpalette: PSOC 3 Family CY8C38xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 3
  • MCU-Baureihe: CY8C38xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 67 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C3866LTI-067, 2097839, 209-7839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 26,51*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Euroquartz
    25.000MHZ 49USMX/30/50/-40+85/18PF/ATF
    € 0,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.