Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED MLERED-A1-0000-000V01 LED, XLAMP, ROT, MLE, 13.9LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2097589
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     MLERED-A1-0000-000V01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: XLamp ML-E
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Lichtstrom bei Test: 18.1 lm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 350 mA
  • LED-Farbe: Rot
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: 125 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Verlustleistung Pd: 1.6 W
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 150 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, CREE LED, MLERED-A1-0000-000V01, 2097589, 209-7589
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,58*
    € 1,07*
    Lager 139
    1470
    1
    € 14,99*
    ab € 0,577*
    € 1,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 141,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.