| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2096082 Herst.-Nr.: 15166-0127 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabellänge - Imperial: 6 Zoll Kabellänge - Metrisch: 152 mmRastermaß: 0.5 mmProduktpalette: Premo-Flex 15166 Anzahl der Adern: 12 Ader(n)Mantelfarbe: Weiß Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15166-0127, 2096082, 209-6082 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,15* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 1,29* | € 2,75* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,38* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|