Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 0.5 mm 525591252 1 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901198-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     525591252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 0.5 mm 525591252 1 St. Tape on Full reel

0.5mm FFC/FPC

Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Vertical, 3.90mm Height, 12 Circuits, Gold Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl Gesamt: 12 · Rastermaß: 0.5 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
12
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
525591252
Typ (Hersteller-Typ):
525591252
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
0.5 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,79*
3
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,47*
10
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,91*
2 Tage
639
3
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,09*
Lager 102
1000
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98266-0127
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.