Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EKMB1301112K SENSOR, MOTION, 5M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2095742
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1301112K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
Näherungsschalter
Näherungssensor
Produktpalette: EKMB Series
  • Versorgungsspannung, max.: 4 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 m
  • Strahlöffnungswinkel: 94 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: infrarotsensor, Bewegungssensoren, PIR-Bewegungsmelder, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EKMB1301112K, 2095742, 209-5742
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 11,46*
    € 13,72*
    50
    Frei Haus
    ab € 13,39*
    € 16,38*
    1 Tag
    84
    1
    Frei Haus
    ab € 11,29*
    € 16,97*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,05*
    € 17,03*
    Lager 139
    18
    1
    € 14,99*
    ab € 14,18*
    € 31,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,73*
    € 35,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.