Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120006-0016 LEITUNG, 4P, FEMALE, M12, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080793
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 120006-0016, 2080793, 208-0793
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 13,59*
    € 21,85*
    € 5,90*
    ab € 14,23*
    € 27,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120071-0040
    ab € 8,39*
    Zubehör
    Molex
    120076-8034
    ab € 5,09*
    Zubehör
    Molex
    120084-0028
    ab € 16,06*
    Zubehör
    Brad
    8A4001-315
    ab € 6,72*
    Zubehör
    Brad
    8A4000-325
    ab € 17,98*
    Zubehör
    Brad
    81590
    ab € 12,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.