| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2080702 Herst.-Nr.: THN 15-2423WI EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: THN 15WI Series DC/DC-Wandler: DIP Ausgangsstrom - Ausgang 2: 500 mAAnzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 VDC/DC-Wandlerausgang: Fest Ausgangsregelung: - Höhe: 9.9 mmEingangsverhältnis: 4:1 Anwendungen für das Netzteil: ITE Breite: 25.4 mmTiefe: 25.4 mmAusgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC-Eingangsspannung, max.: 36 VIsolationsspannung: 1.5 kVDC-Eingangsspannung, min.: 9 VAusgangsleistung, max.: 15 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 500 mASVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, THN 15-2423WI, 2080702, 208-0702 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,19* | € 51,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 35,98* | € 51,26* | | | | Lager 139 | | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 28,95* | € 51,87* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 307,55* | € 421,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|