Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEMENS 6EP1332-5BA10 SITOP PSU100C 24 V/4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080212
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1332-5BA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: SITOP PSU100C Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 96 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    28
    € 8,90*
    ab € 78,10*
    € 91,65*
    € 5,46*
    ab € 78,98*
    € 92,61*
    € 4,00*
    ab € 80,71*
    € 94,68*
    1 Tag
    15
    € 6,40*
    ab € 82,70*
    € 96,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 105,70*
    € 120,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,67*
    € 143,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,27*
    € 143,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,44*
    € 136,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,49*
    € 135,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,70*
    € 125,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    6EP19642BA00
    ab € 40,55*
    Zubehör
    Siemens
    6EP19622BA00
    ab € 87,98*
    Zubehör
    Siemens
    6EP19612BA31
    ab € 86,50*
    Zubehör
    Siemens
    6EP19612BA51
    ab € 85,79*
    Zubehör
    Siemens
    6EP44387FB003DX0
    ab € 134,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.