Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-220RFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 220R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078903
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0603-220RFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0603-220RFT5, 2078903, 207-8903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00882*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,10232*
    € 0,12176
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04662*
    € 0,05548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02676*
    € 0,03184
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02088*
    € 0,02485
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01367*
    € 0,01627
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01311*
    € 0,0156
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01232*
    € 0,01466
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01141*
    € 0,01358
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00882*
    € 0,0105
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603220RFKEA
    ab € 0,00365*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-2200ELF
    ab € 0,00479*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-2200ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X2200FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X2200FTL
    ab € 0,00223*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X2200FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X2200FTL
    ab € 0,00274*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF2200V
    ab € 0,00619*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603220RFKEA.
    ab € 0,00638*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X2200FTL
    ab € 0,00294*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X2200FTL
    ab € 0,00077*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07220RL
    ab € 0,00398*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07220RL
    ab € 0,00129*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.