Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00419 BREAK BORD, MCP2210, MINI USB-SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078571
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00419
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: Serial Peripherals Products
  • Zur Verwendung mit: Hauptplatine MCP2210
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: Schnittstelle
  • Lieferumfang des Kits: Breakout-Modul ADM00419, Mini-USB-Kabel, Dokumentation
  • Prozessorserie: USB-zu-Serial-Bridge
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MCP2210
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ADM00419, 2078571, 207-8571
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,56*
    € 42,35*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 36,99*
    € 49,71*
    € 6,90*
    ab € 38,30*
    € 51,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,71*
    € 59,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,52*
    € 57,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,35*
    € 55,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,41*
    € 52,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ADM00421
    € 60,19*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP1825S-3302E/DB
    € 1,04*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP1825S-3302E/AB
    € 1,22*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2210-I/SO
    € 2,70*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2210-I/SS
    € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.