Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1654712
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1825S-3302E/AB
EAN/GTIN:
     5059040223141
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,05 %/V
Genauigkeit = ±0.5%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 0.12mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.67 x 4.83 x 9.02mm
Höhe = 9.02mm
Breite = 4.83mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1825
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,05 %/V
Genauigkeit:
±0.5%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
0.12mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.67 x 4.83 x 9.02mm
Höhe:
9.02mm
Breite:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: 1654712, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1825S3302EAB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,30*
€ 55,097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.