| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2078074 Herst.-Nr.: VS-8EWL06FN-M3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 140 AProduktpalette: VS-8E Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 8 ADurchlassspannung, max.: 1.05 VSperrverzögerungszeit: 100 nsAnzahl der Pins: 3 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Bauform - Diode: TO-252AA RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-8EWL06FN-M3, 2078074, 207-8074 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,26* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,348* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|