Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24EP512GU814-I/PH IC, DSC, 16BIT, 512KB, 144TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2077458
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24EP512GU814-I/PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Produktpalette: PIC24 Family PIC24EP GU Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 122 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: DCI, ECAN, I2C, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 536 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 52 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24EP GU
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 140 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24EP512GU814-I/PH, 2077458, 207-7458
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 10,08*
    € 12,64*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 10,00*
    € 17,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164122
    € 66,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.