Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC164122 BORD,PICTAIL,SD/MMC KARTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439830
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: SD and MMC Cards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Platine
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, entwicklungskit, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, AC164122, 1439830, 143-9830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,29*
    € 81,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,42*
    € 77,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,73*
    € 75,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,75*
    € 73,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,97*
    € 68,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.