Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-02009-0H PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT6 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2072244
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-02009-0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: PowerCat Series
  • Mantelfarbe: Blau
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-02009-0H, 2072244, 207-2244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 18,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.