Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137591 STAHLSCHRANK, 6-3, 6 SCHUBFÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069911
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137591
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Produktpalette: 250 Series Storage Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 14.06 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.04 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 453 mm
  • Außenhöhe - imperial: 17.83 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 357 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 255 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Stahl-Schrank, Stahlschrank, kleinteilemagazin b357xt255xh435mm, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137591, 2069911, 206-9911
    Angebote (35)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 76,32*
    € 92,26*
    1 Tag
    4
    € 7,90*
    ab € 77,25*
    € 92,28*
    4 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 80,39*
    € 95,85*
    Frei Haus
    ab € 80,64*
    € 99,33*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 204,64*
    € 245,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,19*
    € 291,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 240,71*
    € 286,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 235,89*
    € 280,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,97*
    € 261,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,28*
    € 260,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,64*
    € 243,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    107822
    ab € 3,45*
    Zubehör
    Raaco
    137577
    ab € 76,24*
    Zubehör
    Raaco
    136457
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Raaco
    109888
    ab € 4,46*
    Zubehör
    Raaco
    105347 + 105347
    ab € 17,82*
    Zubehör
    Raaco
    103114
    ab € 8,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.