Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137478 STAHLSCHRANK, 918.02, 18 SCHUBFÄCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069893
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137478
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Produktpalette: 150 Storage Cabinets
  • Außenbreite - Zoll: 12.05 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 417 mm
  • Außenhöhe - imperial: 16.42 Zoll
  • Schrankmaterial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 306 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 150 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 137478, 2069893, 206-9893
    Angebote (26)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,45*
    ab € 42,59*
    € 53,34*
    21 Tage
    unbekannt
    2
    Frei Haus
    ab € 42,83*
    € 55,26*
    17 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 47,87*
    € 59,63*
    27 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 48,24*
    € 62,06*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 68,90*
    € 87,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,50*
    € 104,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,90*
    € 101,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,75*
    € 94,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,30*
    € 87,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,92*
    € 86,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,90*
    € 81,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    107761
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Raaco
    107778
    ab € 4,42*
    Zubehör
    Raaco
    107785
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Raaco
    109024
    ab € 6,02*
    Zubehör
    Raaco
    101998
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Raaco
    102032
    ab € 5,58*
    Zubehör
    Raaco
    102049
    ab € 4,88*
    Zubehör
    Raaco
    101981
    ab € 5,56*
    Zubehör
    Raaco
    108980
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.