Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2068488 Herst.-Nr.: TRIO-PS/1AC/24DC/20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: TRIO POWER Series Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Ausgangsstrom - Ausgang 3: - Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang Stromversorgungsausgang: - Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDCAusgangsleistung, max.: 480 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 20 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: Lead (27-Jun-2024) Ausgangsspannung - Ausgang 2: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 24v, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, TRIO-PS/1AC/24DC/20, 2068488, 206-8488 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,43* | € 145,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,06* | € 192,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,73* | € 192,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,34* | € 201,69* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,63* | € 297,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|