Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74279224101 FERRIT PERLE,SMD, 2220, 100 OHM, 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2066845
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279224101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-MPSB
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 2220 [Metrisch 5550]
  • DC-Nennstrom: 7 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.005 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.1 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 5.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74279224101, 2066845, 206-6845
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    400
    100
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,82*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,88*
    € 1,10*
    Lager 139
    1168
    5
    € 14,99*
    ab € 0,799*
    € 1,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,49*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.