Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RG142 KABEL, KOAX, RG142,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064894
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RG142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Koaxialkabel
konfektionierte
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Koaxialkabel: RG142
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.694 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, RG142, 2064894, 206-4894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 369,94*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 369,94* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 517,89*
    € 616,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 497,97*
    € 592,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 437,85*
    € 521,04
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 391,97*
    € 466,44
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 369,94*
    € 440,23
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,81*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.