Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3625/6-30M RIBBONKABEL, 6 KONT, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064478
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/6-30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Rastermaß: 1 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 6 mm
  • Produktpalette: 3625
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 6 pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3625/6-30M, 2064478, 206-4478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 27,10* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 45,98*
    € 54,72
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,86*
    € 52,19
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 33,63*
    € 40,02
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,59*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,72*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,17*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.