Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 6051.2008 LEITUNG,V-LOCK,UKSTECKER,C13,2M,SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064393
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzstecker UK, Netzsteckverbinder UK, kaltgeräte-zuleitung 2 m, netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHURTER, 6051.2008, 2064393, 206-4393
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 9,33*
    € 11,73*
    1
    € 5,95*
    ab € 8,21*
    € 13,36*
    Lager 139
    96
    1
    € 14,99*
    ab € 8,03*
    € 15,11*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,41*
    € 16,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    GSF1.1201.31.21
    ab € 2,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.