Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Artikel-Nr.:
     4502-88F715
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2008
EAN/GTIN:
     4099891098117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
Geräteanschlussleitungen für Großbritannien mit V-Lock Verriegelungssystem Typ Schurter 6051.2008. Mit integrierter Sicherung (13 A), geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140, eine Seite abgewinkelter Stecker nach BS 1363, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung C13 nach IEC 60320, IEC 60320-1, UL 498, CSA C22.2 no. 42; Kabeltyp: H05VV-F3G1,00 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): 6051.2008, schwarz, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ G, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Großbritannien
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
13 A
Norm Anschluss 1:
BS 1363
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker UK, Netzsteckverbinder UK, anschlußleitung 2m, netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 14,16*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 14,19*
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 17,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,265* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.