Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SML-LXT0805IW-TR LED,ROT,11MCD,635NM BAUFORM:1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2062244
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SML-LXT0805IW-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 11 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 635 nm
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, LUMEX, SML-LXT0805IW-TR, 2062244, 206-2244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0508*
    € 0,3102*
    Lager 139
    568
    5
    € 14,99*
    ab € 0,061*
    € 0,4961*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4961*
    € 0,59036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3648*
    € 0,43411
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1526*
    € 0,18159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4805* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.