Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPC210 KLEBEBAND GLASFASERGEWEBE 50M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2061288
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPC210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 7.1mil (0.18mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Bandtyp: Glasfasergewebe
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Glasfasermatten, gewebeband weiß 19 mm x 50 m, glasfasermatten, gewebe-band weiß, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PRO POWER, PPC210, 2061288, 206-1288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    1447
    ab € 6,40*
    Zubehör
    C.K Tools
    T0971-10
    ab € 5,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.