Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4722ESD 13 ESD-SCHRAUBENDREHER PH1 X 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2058457
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4722ESD 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #1
  • Gesamtlänge: 390 mm
  • Klingenlänge: 300 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 4,81*
    € 7,10*
    3
    € 4,00*
    ab € 4,07*
    € 7,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,27*
    € 7,20*
    1 Tag
    29
    1
    Frei Haus
    ab € 5,64*
    € 8,49*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 5,67*
    € 8,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4730ESD
    ab € 25,68*
    Zubehör
    C.K Tools
    T4741ESD
    ab € 16,30*
    Zubehör
    C.K Tools
    T4741SESD
    ab € 15,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.