Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA I-TOOL PICO LÖTKOLBEN, 80W, MIT LÖTSPITZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2057378
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     I-TOOL PICO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben ersa 80 w
lötkolben ersa
lötkolben
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 450 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 80 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Niederspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, I-TOOL PICO, 2057378, 205-7378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 106,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,60*
    € 157,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,25*
    € 157,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,88*
    € 149,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,89*
    € 143,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,77*
    € 127,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0102ADLF20/SB
    ab € 10,20*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0102CDLF20/SB
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0102CDLF32/SB
    ab € 5,83*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0102CDLF50/SB
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0102PDLF02/SB
    ab € 6,26*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0102WDLF16/SB
    ab € 17,30*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0102WDLF23/SB
    ab € 17,31*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0102WDLF35/SB
    ab € 17,04*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    102 CD LF 24
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    102 PD LF 10
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    102PDLF04
    ab € 6,22*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    102CDLF12
    ab € 6,37*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    102PDLF07
    ab € 6,00*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    102BDLF20
    ab € 10,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.