Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0102WDLF35 Lötspitze Spitzen-Größe 3.50mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242182
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102WDLF35/SB
EAN/GTIN:
     4003008077247
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa ersatzlötspitze
Ersa 0102WDLF35 Lötspitze Spitzen-Größe 3.50mm Inhalt 1St.

Typ: 0102WDLF35
Passend für (Details): i-CON
Kategorie: Lötspitze
Spitzen-Größe: 3.50 mm
Produkt-Art: Lötspitze
Passend für Marke: ERSA
Hersteller-Nr.: 0102WDLF35/SB
EAN: 4003008077247
LötspitzenØ: 3.50 mm

Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze 3,5mm, Ersa, 0102WDLF35/SB, 0102WDLF35
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 25,22*
2 Tage
113
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 25,23*
€ 4,80*
ab € 18,44*
€ 25,23*
€ 8,95*
ab € 17,83*
€ 25,24*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 40,32*
€ 52,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,11*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.615,09*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 124,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.