Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XVC4B5K RUNDUMLEUCHTE LED, 24V, XVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2056212
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC4B5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Signalampel
Linsenfarbe: Blau, Grün, Orange, Rot, Transparent
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Harmony Series
  • Außenhöhe: 240.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 44 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Signalsäule, Signalturm, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, SCHNEIDER ELECTRIC, XVC4B5K, 2056212, 205-6212
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 149,55*
    € 190,96*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 224,77*
    € 275,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,02*
    € 327,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 270,30*
    € 321,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 253,93*
    € 302,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 247,47*
    € 294,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 224,77*
    € 267,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.