Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Signalgerät, LED, gelb, Dauerlicht, 24V DC, IP65, 70mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2056155
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Linsenfarbe: Gelb
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Harmony Series
  • Außenhöhe: 63 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 33,98*
    € 43,71*
    3 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 34,06*
    € 43,83*
    5 Tage
    12
    € 6,40*
    ab € 34,30*
    € 44,05*
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 33,81*
    € 44,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 64,89*
    € 83,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,16*
    € 98,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,41*
    € 96,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,26*
    € 89,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,92*
    € 84,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,65*
    € 82,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,89*
    € 77,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.