Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q22F7BXXG24E KONT.LEUCHTE BÜND. SCHW. GRÜN 24VDC IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008617
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q22F7BXXG24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Einfarbige
Lichtstärke: 70 mcd
  • Produktpalette: Q
  • Durchlassstrom If: 40 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.