Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-59EYW LED ZWEIFARBIG 5 MM ROT+GELB 3 PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2001772
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59EYW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, Y 2.1V
  • Lichtstärke / Farbe: R 60mcd, Y 40mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, Y 588nm
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot, Gelb
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 30mA, Y 30mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-59EYW, 2001772, 200-1772
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    16000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,127*
    € 0,18*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    2 Tage
    1329
    10
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,44*
    3 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,44*
    Lager 139
    1656
    5
    € 14,99*
    ab € 0,233*
    € 0,642*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,39*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-52
    ab € 0,25*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-16X3
    ab € 0,0523*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.