Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-59EGW LED, 2FARBIG, 5MM, ROT+GRÜN, 3PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2001770
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 100mcd, G 60mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 568nm
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün (High Efficiency), Rot
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 30mA, G 25mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rgb led bedrahtet, led array, 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-59EGW, 2001770, 200-1770
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    108810
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,127*
    € 0,18*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,19*
    € 0,33*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,23*
    € 0,44*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,48*
    Lager 139
    8335
    5
    € 14,99*
    ab € 0,247*
    € 0,705*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,525* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,31*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-51
    ab € 0,0253*
    Zubehör
    Kingbright
    RTF-5010
    ab € 0,0891*
    Zubehör
    Kingbright
    RTF-5020
    ab € 0,0892*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC-52
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-16X3
    ab € 0,0653*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 48,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.