Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA DPX30-48WD12 DC/DC WANDLER, +/-12V O/P,30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1995992
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPX30-48WD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Produktpalette: DPX Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -1.25 A
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 24.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 57.6 mm
  • Tiefe: 125 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, DC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, DPX30-48WD12, 1995992, 199-5992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 153,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,21*
    € 226,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 188,54*
    € 224,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,22*
    € 215,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,59*
    € 203,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 153,81*
    € 183,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.