Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC162049-2 PROGRAMMING MODUL,UNI 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971904
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC162049-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Merkmale: -
  • Zur Verwendung mit: Schaltungsinterner Debugger MPLAB REAL ICE, MPLAB ICD 3 sowie PICkit 3
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Universelles Programmiermodul
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, MICROCHIP, AC162049-2, 1971904, 197-1904
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 112,00*
    € 141,73*
    Frei Haus
    ab € 123,83*
    € 155,58*
    € 5,90*
    ab € 128,64*
    € 161,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,73*
    € 168,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,85*
    € 167,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,25*
    € 157,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,94*
    € 149,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,00*
    € 133,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F4221-I/P
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.