Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ESD1014MUTAG TVS-DIODE, ESD, DATENLEITUNGEN, UDFN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961707
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD1014MUTAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
on semiconductor diode
Produktpalette: ESD10
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 11 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 450 W
  • Bauform - Diode: UDFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, ESD1014MUTAG, 1961707, 196-1707
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,43*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,421*
    € 1,69099
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,211*
    € 1,44109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.