Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG90293 HUB,USB 2.0, 13 PORT, UK-NETZTEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1947864
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG90293
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
pro signal usb hub
usb hub
Produktpalette: -
  • Anzahl der Anschlüsse: 13 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Hubform: Stromversorgung über Netz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Hubs, Netzwerk-Produkte, USB-Hubs, PRO SIGNAL, PSG90293, 1947864, 194-7864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,57*
    € 48,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,43*
    € 45,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brennenstuhl
    1508530
    ab € 2,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.