Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 54 II B THERMOMETER, 2FACH, AUFZEICHNUNG PER USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1936625
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 54 II B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Temperaturmessbereich: 0°C bis +1767°C
  • Produktpalette: 50 Series II
  • Außenhöhe: 38 mm
  • Außenbreite: 86 mm
  • Außentiefe: 173 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer fluke, ir thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, FLUKE, FLUKE 54 II B, 1936625, 193-6625
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 671,33*
    € 746,14*
    Frei Haus
    ab € 677,88*
    € 757,28*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 689,07*
    € 767,56*
    27 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 691,72*
    € 769,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 746,14*
    € 887,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 733,92*
    € 873,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 707,34*
    € 841,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 693,07*
    € 824,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 671,33*
    € 798,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    TPAK
    ab € 49,29*
    Zubehör
    Fluke
    2437514
    ab € 78,67*
    Zubehör
    Fluke
    1576734
    ab € 311,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.