Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM-LP-5001E TRANSFORMATOR, LINE-MATCHING, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1929703
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM-LP-5001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Frequenz, max.: -
  • Transformatoranschlüsse: Gull-Wing
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 115 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager
  • Frequenz, min.: -
  • Primärer DC-Widerstand: 115 ohm
  • Isolationsspannung: -
  • Impedanz, sekundärseitig: 600 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Impedanz, primärseitig: 600 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, Audio-Übertrager, Transformatoren, Wandler, BOURNS, SM-LP-5001E, 1929703, 192-9703
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,38*
    2
    € 6,90*
    ab € 1,07*
    € 1,70*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,19*
    € 2,58*
    Lager 139
    7079
    1
    € 14,99*
    ab € 1,34*
    € 3,23*
    1 Tag
    288
    1
    € 5,95*
    ab € 1,93*
    € 3,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.