Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 73216-2710 HF-KOAX-BUCHSE, TNC, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909349
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73216-2710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
tnc steckverbinder
Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 73216
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 73216-2710, 1909349, 190-9349
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,65*
    € 10,30*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 6,22*
    € 14,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.