Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 10074D PASSIVER TASTKOPF, 10:1, 150 MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903971
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     10074D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
keysight tastkopf
tastkopf
Bandbreite: 150 MHz
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-Dämpfung: 10:1
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope der Baureihen InfiniiVision DSO5000A, 6000A, 7000A/B, MSO6000A, 7000A/B von Keysight Technologies
  • Tastkopf-Funktion: Passiv
  • Eingangsspannung, max.: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 10074D, 1903971, 190-3971
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 251,32*
    € 307,02*
    Frei Haus
    ab € 254,93*
    € 318,05*
    8 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 280,32*
    € 338,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 307,02*
    € 365,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 301,59*
    € 358,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 278,37*
    € 331,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 266,93*
    € 317,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,32*
    € 299,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    10072A
    ab € 195,87*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    10075A
    ab € 349,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.