| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1898811 Herst.-Nr.: PIC24FV32KA301-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 12 Bit Produktpalette: PIC24 Family PIC24FV KA Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: - Anzahl der Ein-/Ausgänge: 17 I/O(s)Anzahl der Pins: 20 Pin(s)Schnittstellen: I2C, SPI, UART ADC-Kanäle: 12 KanäleDatenbusbreite: 16 Bit IC-Gehäuse / Bauform: DIP Bausteinkern: PIC24 Programmspeichergröße: 32 KBRAM-Speichergröße: 2 KBBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Durchsteckmontage MCU-Familie: PIC24 MCU-Baureihe: PIC24FV KA Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 32 MHzVersorgungsspannung, min.: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FV32KA301-I/P, 1898811, 189-8811 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 22 | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,57* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,62* | € 5,38* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|