Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ACPL-790B-300E MINIATUR-TRENNVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1897180
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-790B-300E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Trennverstärker Halbleiterbaustein
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Bandbreite: 200 kHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 5000 Vrms
  • CTR, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, isolierte, Optisch, Optoelektronik, Verstärker, BROADCOM, ACPL-790B-300E, 1897180, 189-7180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-3518-00
    ab € 1,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.