Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE DZ3832-0040TR SCHIEBER, TOUCH RELEASE, 400MM, PK2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893069
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0040TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schienenart: Nicht drehbar
  • Länge: 400 mm
  • Lagerform: -
  • Produktpalette: -
  • Länge, ausgezogen: 406 mm
  • Tragfähigkeit: 45 kg
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschiene 400mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 400mm, Gehäuse, Racks, Schränke, ACCURIDE, DZ3832-0040TR, 1893069, 189-3069
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8
    pro Paket
    € 9,50*
    ab € 22,14*
    € 30,89*
    1 Tag
    52
    pro Satz
    € 5,90*
    ab € 23,07*
    € 31,90*
    1 Tag
    41
    pro Paket
    € 10,00*
    ab € 17,99*
    € 35,13*
    Lager 139
    8
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 26,52*
    € 44,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 43,02*
    € 51,19
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,52* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M4 12 PTSTMC Z100
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.