Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 231-310/026-000. STECKER, FREE, 10KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891609
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-310/026-000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 12AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Federleiste, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, wago federleiste, federleiste, verbindungsklemme 10-polig, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WAGO, 231-310/026-000., 1891609, 189-1609
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 7,90*
    ab € 3,72*
    € 4,16*
    25 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 3,76*
    € 4,21*
    50
    Frei Haus
    ab € 3,984*
    € 4,424*
    50
    Frei Haus
    ab € 4,0844*
    € 4,5544*
    Lager 139
    44
    1
    € 14,99*
    ab € 4,44*
    € 9,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-130
    ab € 1,36*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-332/508-204
    ab € 8,06*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-657
    ab € 2,61*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-831
    ab € 18,95*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-832
    ab € 18,95*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00507*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-123
    ab € 0,00505*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-151
    ab € 0,00509*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-223
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-340/001-000
    ab € 1,33*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-540/001-000
    ab € 1,32641*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-669
    ab € 0,0298*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.