Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 268308C KOAXIALKABEL, VIDEO, GRÜN, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891073
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     268308C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Koaxialkabel: RG59
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: Neopren, PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, VAN DAMME, 268308C, 1891073, 189-1073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 137,90*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 137,90* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 237,03*
    € 282,07
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 233,94*
    € 278,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 194,33*
    € 231,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 155,60*
    € 185,16
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 137,90*
    € 164,10
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,38*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,26*
    Zubehör
    Duratool
    D00120
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,55*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.